« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Indigo Lighting - TR280WW05DA - BERN 12W NOIR
BERN 12W 3000K 1030Lm 24° DALI NOIR MAT
Fabricant : Indigo Lighting
Réf. fabricant : TR280WW05DA
Référence Sonepar : 02714335671
EAN : 5411373356710
Description
Structure linéaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.Réflecteur basse luminance.