« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Indigo Lighting - TR281NW05 - BERN 12W NOIR
BERN 12W 4000K 1270Lm 12° NOIR MAT
Fabricant : Indigo Lighting
Réf. fabricant : TR281NW05
Référence Sonepar : 02714335098
EAN : 5411373350985
Description
Structure linéaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.Réflecteur basse luminance.