« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Indigo Lighting - TR281WW05DA - BERN 12W NOIR
BERN 12W 3000K 1030Lm 12° DALI NOIR MAT
Fabricant : Indigo Lighting
Réf. fabricant : TR281WW05DA
Référence Sonepar : 02714335669
EAN : 5411373356697
Description
Luminaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.