« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Indigo Lighting - TR283WW05DA - ONEX 12W NOIR
ONEX 12W 3000K 1030Lm WW DALI NOIR MAT
Fabricant : Indigo Lighting
Réf. fabricant : TR283WW05DA
Référence Sonepar : 02714335675
EAN : 5411373356758
Description
Luminaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V. Wall washer.