« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Indigo Lighting - TR285NW05 - PARO 1 8W NOIR
PARO 1 8W 4000K 690Lm 36° Noir mat
Fabricant : Indigo Lighting
Réf. fabricant : TR285NW05
Référence Sonepar : 02714335315
EAN : 5411373353153
Description
Projecteur pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.