« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Indigo Lighting - TR286SW05 - PARO 1 8W NOIR
PARO 1 8W 2700K 640Lm 24° Noir mat
Fabricant : Indigo Lighting
Réf. fabricant : TR286SW05
Référence Sonepar : 02714336103
EAN : 5411373361035
Description
Projecteur pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.