« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Indigo Lighting - TR287NW05DA - PARO 2 14W NOIR
PARO 2 14W 4000K 1500Lm 50° DALI NOIR MAT
Fabricant : Indigo Lighting
Réf. fabricant : TR287NW05DA
Référence Sonepar : 02714335694
EAN : 5411373356949
Description
Projecteur pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.