« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Indigo Lighting - TR288SW05 - PARO 2 14W NOIR
PARO 2 14W 2700K 1250Lm 30° Noir mat
Fabricant : Indigo Lighting
Réf. fabricant : TR288SW05
Référence Sonepar : 02714336107
EAN : 5411373361073
Description
Projecteur pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.