« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Indigo Lighting - TR289WW05 - PARO 2 14W NOIR
PARO 2 14W 3000K 1380Lm 15° Noir mat
Fabricant : Indigo Lighting
Réf. fabricant : TR289WW05
Référence Sonepar : 02714335318
EAN : 5411373353184
Description
Projecteur pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.