« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Indigo Lighting - TR299NW05DA - PARO 3 28W NOIR
PARO 3 28W 4000K 3700Lm 50° DALI NOIR MAT
Fabricant : Indigo Lighting
Réf. fabricant : TR299NW05DA
Référence Sonepar : 02714335698
EAN : 5411373356987
Description
Projecteur pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.