« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Indigo Lighting - TR299WW05DA - PARO 3 28W NOIR
PARO 3 28W 3000K 3400Lm 50° DALI Noir mat
Fabricant : Indigo Lighting
Réf. fabricant : TR299WW05DA
Référence Sonepar : 02714335697
EAN : 5411373356970
Description
Projecteur pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.