« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Indigo Lighting - TR378WW05DA - BERN 21W NOIR
BERN 21W 3000K 1850Lm 12° DALI NOIR MAT
Fabricant : Indigo Lighting
Réf. fabricant : TR378WW05DA
Référence Sonepar : 02714336094
EAN : 5411373360946
Description
Luminaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.