« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Indigo Lighting - TR382WW05 - BERN 39W NOIR
BERN 39W 3000K 3710Lm 24° NOIR MAT
Fabricant : Indigo Lighting
Réf. fabricant : TR382WW05
Référence Sonepar : 02714336098
EAN : 5411373360984
Description
Luminaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.