« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Indigo Lighting - WA26330 - AUREA 4 W BLANC
AUREA 4 W 7W 625Lm 38° DIM BLANC MAT
Fabricant : Indigo Lighting
Réf. fabricant : WA26330
Référence Sonepar : 02714336860
EAN : 5411373368607
Description
Applique murale décorative avec spot orientable et tablette permettant la recharge de téléphone.Base apparente avec interrupteur dimmableet une prises USB (5VDC, 2A).2700K, 3000K ou 4000K au choixConvertisseur dimmable intégré.