• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Intuis - M121316 - NAO L50 1750 BL

  • Nao sèche-serviettes 1750W avec soufflerie Larg. 50 cm
    • Fabricant : Intuis
    • Réf. fabricant : M121316
    • Référence Sonepar : 00017004842
    • EAN : 3465700048429
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Nao sèche-serviettes 1750W à fluide caloporteur avec soufflerie Larg. 50 cm

•Les Atouts de l'article:

Un radiateur tubulaire en acier conçu pour être recouvert qui propose de nombreux espaces de séchage. . Sa conception performante lui permet de chauffer la salle de bains tout en séchant les serviettes.
-La commande électronique de contrôle est accessible en partie basse de l'appareil.Une finition blanc brillant facilement nettoyable.
Adapté à toutes les salles de bains petites ou grandes. 5 tailles dont 2 modèles étroits pour occuper les espaces restreints et 5 puissances de 300 à 1000W
Une régulation performante avec des fonctions à économies certifiées par un NF performance 2 étoiles et un CA de 0,1. Nao est garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

ÉCONOMIES

  • écran LCD rétro-éclairé avec temporisation réglable 
  • Régulation d’ambiance éléctronique ultra précise au 10e de degré 
  • Détection de fenêtre ouverte : débrayable 
  • Indicateur comportemental 
  • 3 modes local : Confort, Economique et Hors gel 
  • Affichage de l’heure 
  • Fonction boost : activable par un bouton dédié, mise en marche forcée avec temporisation réglable de 15 minutes à 2 heures 
  • Fonction «repeat» : activation simple et automatique de la fonction boost sur 2 plages horaires par jours 
  • Programmation hebdomadaire : 3 programmes prédéfinis et 3 programmes libres 
  • Fil pilote 6 ordres 
  • Verrouillage parental simple 
  • Verrouillage par code pin 
  • Encadrement de consigne 
  • Affichage en Celsius ou fahrenheit 
  • étalonnage de la température de consigne 


•Quelques mots du fabricant :

Radiateur sèche serviette fluide certifiée .

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier