• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Intuis - M129223 - STOPAIR ENCAST. 9000 BL

  • Stopair Rideau d'air encastrable Blanc 9kW/4,5kW
    • Fabricant : Intuis
    • Réf. fabricant : M129223
    • Référence Sonepar : 00017004891
    • EAN : 3465700048917
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Stopair Rideaux d'air encastrables - Sans commande - 9kW/4,5kW - Installation encastrée en faux plafond - Origine France Garantie

•Les Atouts de l'article:

Le rideau d'air encastrable à fixer sur un élément solide (poutre, dalle…) par tiges filetées de 6 mm (non fournies) et livré avec avec des chevilles à ressort et des amortisseurs pour un réglage parfait au niveau du faux plafond Choix de la vitesse de ventilation (totale ou demi-vitesse) pour adapter le confort ressenti Rideau d'air certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

•Les Atouts de la gamme:

Le rideau d'air encastrable à fixer sur un élément solide (poutre, dalle…) par tiges filetées de 6 mm (non fournies) et livré avec avec des chevilles à ressort et des amortisseurs pour un réglage parfait au niveau du faux plafond Choix de la vitesse de ventilation (totale ou demi-vitesse) pour adapter le confort ressenti Rideau d'air certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

•Quelques mots du fabricant :

Le rideau d'air encastrable, puissant, efficace pour créer un écran thermique d’air pulsé discret et intégré au plafond des portes des bâtiments tertiaires et industriels

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver