Description
Stopair Rideaux d'air long - Sans commande - 4,5kW/2,25kW - Installation Mural ou Plafond - Orientable - Origine France Garantie
•Les Atouts de l'article:
Le rideau d'air est l'appareil idéal pour les locaux dont l'activité nécessite de fréquentes ouvertures sur l'extérieur. Fixé au-dessus de la porte d'entrée il produit un véritable écran d'air pulsé qui limite les déperditions thermiques. En été, ils empêchent l'air chaud de pénétrer à l'intérieur et repoussent les intrusions d'éléments indésirables tel que la poussière, les insectes volants, les gaz d'échappement... Puissance de fonctionnement réglable en fonction de la météo et des besoins: pleine puissance de chauffage en hiver, demi puissance de chauffage en inter-saison et ventilation d'air ambiant en été
•Les Atouts de la gamme:
Choisir la puissance de chauffe en fonction des saisons. A tout moment, on peut choisir sa puissance de chauffe, puissance totale les jours les plus froids, demi-puissance en demi-saison, sans chauffage pour ventiler en été. Choisir la vitesse de ventilation en fonction de l'implantation des aérothermes et du ressenti des utilisateurs. A tout moment, on peut choisir la vitesse de ventilation, vitesse totale ou demi-vitesse pour bien calibrer son installation, modifier le ressenti de température d'air ou adapter la ventilation d'été au besoins. Installation orientable au plafond. Le support de fixation multi-position permet une pose sous un support horizontal, plafond, poutre, mezzanine… et d'incliner le rideau d'air sur 45 degrés. Cela permet de régler très précisément l'orientation du flux d'air en fonction des conditions locales, vent dominant, écart thermique, sens d'ouverture de la porte… Installation orientable au mur. Le support de fixation multi-position permet une pose sur un support verticale, mur, poteau, cloison… et d'incliner le rideau d'air sur 45 degrés. Cela permet de régler très précisément l'orientation du flux d'air en fonction des conditions locales, vent dominant, écart thermique, sens d'ouverture de la porte… Installation modulaire pour s'adapter aux différentes largeurs de portes. Les rideaux d'air longs sont conçus pour pouvoir être associés afin de composer un écran thermique homogène quelle que soit la largeur d'ouverture à équiper. Boitier de commande (en option) pour les rideaux d'air longs, très simple à installer et qui peut piloter jusqu'à 20 appareils. Le boîtier de commande (option) se pose au mur, encastré ou en saillie. Il permet de régler la température d'air de la zone des rideaux d'air et de gérer les niveaux de puissance et de ventilation de l'installation. Comme la régulation avec ses relais de puissances sont intégrés à chaque appareil, il se connecte très simplement par 2 fils de commande non polarisés à un rideau d'air, relié, lui, aux autres appareils de l'installation par 1 seul fil de commande. Alimentation en mono 230 V, Tri 400V et tri 400 V + N L'ensemble des rideaux d'air long, de 4,5 à 12 kW, peuvent être raccordés en mono 230V et tri 400 V + N. Ils peuvent également être raccordés en tri 400 V sans neutre à condition d'avoir une alimentation en mono 230 V pour leur circuit interne de commande.
•Quelques mots du fabricant :
Le rideau d'air long qui limite les déperditions thermiques des entrées de locaux tertiaires (boutiques, restaurants)
•Les Atouts de l'article:
Le rideau d'air est l'appareil idéal pour les locaux dont l'activité nécessite de fréquentes ouvertures sur l'extérieur. Fixé au-dessus de la porte d'entrée il produit un véritable écran d'air pulsé qui limite les déperditions thermiques. En été, ils empêchent l'air chaud de pénétrer à l'intérieur et repoussent les intrusions d'éléments indésirables tel que la poussière, les insectes volants, les gaz d'échappement... Puissance de fonctionnement réglable en fonction de la météo et des besoins: pleine puissance de chauffage en hiver, demi puissance de chauffage en inter-saison et ventilation d'air ambiant en été
•Les Atouts de la gamme:
Choisir la puissance de chauffe en fonction des saisons. A tout moment, on peut choisir sa puissance de chauffe, puissance totale les jours les plus froids, demi-puissance en demi-saison, sans chauffage pour ventiler en été. Choisir la vitesse de ventilation en fonction de l'implantation des aérothermes et du ressenti des utilisateurs. A tout moment, on peut choisir la vitesse de ventilation, vitesse totale ou demi-vitesse pour bien calibrer son installation, modifier le ressenti de température d'air ou adapter la ventilation d'été au besoins. Installation orientable au plafond. Le support de fixation multi-position permet une pose sous un support horizontal, plafond, poutre, mezzanine… et d'incliner le rideau d'air sur 45 degrés. Cela permet de régler très précisément l'orientation du flux d'air en fonction des conditions locales, vent dominant, écart thermique, sens d'ouverture de la porte… Installation orientable au mur. Le support de fixation multi-position permet une pose sur un support verticale, mur, poteau, cloison… et d'incliner le rideau d'air sur 45 degrés. Cela permet de régler très précisément l'orientation du flux d'air en fonction des conditions locales, vent dominant, écart thermique, sens d'ouverture de la porte… Installation modulaire pour s'adapter aux différentes largeurs de portes. Les rideaux d'air longs sont conçus pour pouvoir être associés afin de composer un écran thermique homogène quelle que soit la largeur d'ouverture à équiper. Boitier de commande (en option) pour les rideaux d'air longs, très simple à installer et qui peut piloter jusqu'à 20 appareils. Le boîtier de commande (option) se pose au mur, encastré ou en saillie. Il permet de régler la température d'air de la zone des rideaux d'air et de gérer les niveaux de puissance et de ventilation de l'installation. Comme la régulation avec ses relais de puissances sont intégrés à chaque appareil, il se connecte très simplement par 2 fils de commande non polarisés à un rideau d'air, relié, lui, aux autres appareils de l'installation par 1 seul fil de commande. Alimentation en mono 230 V, Tri 400V et tri 400 V + N L'ensemble des rideaux d'air long, de 4,5 à 12 kW, peuvent être raccordés en mono 230V et tri 400 V + N. Ils peuvent également être raccordés en tri 400 V sans neutre à condition d'avoir une alimentation en mono 230 V pour leur circuit interne de commande.
•Quelques mots du fabricant :
Le rideau d'air long qui limite les déperditions thermiques des entrées de locaux tertiaires (boutiques, restaurants)