• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Intuis - NEK2455SEEC - ETIC BAIN 1500 BL

  • Etic-bain 1500 W radiateurs sèche-serviettes avec soufflerie
    • Fabricant : Intuis
    • Réf. fabricant : NEK2455SEEC
    • Référence Sonepar : 00017004459
    • EAN : 3465700044599
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

ETIC bains- radiateur sèche serviettes 1500 W-Blanc satiné-un corps de chauffe de 700W couplé à une soufflerie de 800W pour accélérer le chauffage et le séchage- 2 barres de séchage multi-positions-Origine France garantie

•Les Atouts de l'article:

ETIC bains- radiateur sèche serviettes 1500 W-Blanc satiné-un corps de chauffe de 700W couplé à une soufflerie de 800W pour accélérer le chauffage et le séchage- 2 barres de séchage multi-positions-Origine France garantie

•Les Atouts de la gamme:

La surface lisse légèrement galbée diffuse 700 W de chaleur douce idéale pour le confort des salles de bains de tailles moyennes. Une soufflerie de 800 W en acier totalement intégrée assure les mises en chauffe instantanées et le séchage après le bain. Une très belle capacité d'étendage: ETIC bain dispose de 2 barres d'étendage en inox brossé avec accroche peignoirs intégrés. Pratiques elles se positionnent à gauche comme à droite et à différentes hauteurs. Régulation électronique ultra précise, détection de présence, mode connecté avec intuis connect* ETIC bain est équipé du meilleur niveau de régulation pour piloter avec intelligence la salle de bains. Un encombrement idéal pour gagner de l'espace en salle de bains: hauteur 1 m pour une largeur de seulement 44 cm. Finition blanc satiné lisse (ral 9003) très agréable au touché et peu salissante.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier