• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Intuis Thermodynamique - 132631 - GIALIX 12 MT MONO

  • Gialix 12 MT mono chaudière électrique 12 kW monophasé murale modulante fonte
    • Fabricant : Intuis Thermodynamique
    • Réf. fabricant : 132631
    • Référence Sonepar : 04614001561
    • EAN : 3134610015615
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gialix 12 MT mono - chaudière électrique - murale - puissance ajustable de 2 à 12 kW monophasé - modulante - régulation électronique avec sonde extérieure - corps de chauffe en fonte

•Les Atouts de l'article:

RENDEMENT SAISONNIER GARANTI A 100% POUR LE DOMESTIQUE GARANTIE 20 ans corps de chauffe, 2 ans pièces. FACILE D’INSTALLATION

•Les Atouts de la gamme:

UNE GAMME COMPLETE ADAPTEE A TOUS LES BESOINS• assure les fonctions chauffage et production d’eau chaude sanitaire (préparateur ECS à prévoir), • disponible en version 6, 12, 16 et 36 kW, monophasé ou triphasé, avec possibilité d’ajuster la puissance maximale par paramétrage pour s’adapter au plus juste au besoin du logement, • corps de chauffe en fonte robuste, durable et recyclable, - l’inertie de la fonte permet un fonctionnement doux et régulier pour encore plus de confort, • modulation électronique de puissance, - entièrement équipée hydrauliquement (vase d’expansion, circulateur, soupape…), • pour le neuf (RT2012) et la rénovation, en maison ou en appartement, • s’installe sur circuit radiateurs ou plancher, • appoint aux énergies renouvelables,

•Quelques mots du fabricant :

CHAUDIERE ELECTRIQUE MURALE MODULANTE AVEC CORPS DE CHAUFFE EN FONTE 6 A 24 kW.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver