• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Intuis Thermodynamique - 151412 - HRC 17kW MONO PREMIUM+2S -170L

  • PAC Air-Eau HRC70 17kW -3 mono + Pilote PREMIUM+ 2S + Cuve ECS 170L
    • Fabricant : Intuis Thermodynamique
    • Réf. fabricant : 151412
    • Référence Sonepar : 04614209492
    • EAN : 3134612094922
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

HRC70 17kW monophasé PREMIUM+ 2S/170L - PAC air/eau, monobloc, haute temp 70°C, R290 sans HFC, pilote double Service, ballon ECS 170L déporté, appoint élec intégré, appoint chaudière possible, ballon de découplage 38L intégré

•Les Atouts de l'article:

HRC70 17kW monophasé PREMIUM+ 2S/170L - PAC air/eau, monobloc, haute temp 70°C, R290 sans HFC, pilote double Service, ballon ECS 170L déporté, appoint élec intégré, appoint chaudière possible, ballon de découplage 38L intégré

•Les Atouts de la gamme:

Conception, développement et fabrication en France, le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire*. Pilote hydro-électronique autonome, compact et complet pour une installation facilitée et un fonctionnement optimisé. Monobloc pour une installation facilitée, une simple liaison hydraulique relie la PAC à son pilote, pas de manipulation de fluide

«?Solution double service, clef en main,chauffage et ECS déportée pour plusde modularité. ?»

Conception

  • Conception, développement et fabrication en France, le savoirfaire français allié à des usines implantées sur notre territoire.
  • Pilote à double circulateurs intégrés pour assurer chauffage et ECS déportée, praticité et modularité dans l'installation.
  • S'adapte parfaitement à une installation existente et peut se raccorder à une chaudière en place et rôle d'appoint.
  • Monobloc pour une installation facilitée, une simple liaison hydraulique relie la PAC à son pilote, pas de manipulation de fluide.
  • Répond à tous les besoins de chauffage et d’ECS déportée.

Destination

  • Pour la maison de maître, récente, neuve RE2020, rénovation ainsi que le tertiaire et les applications industrielles.
  • Convient parfaitement à un projet neuf avec un chauffage à basse température (plancher ou plafond chauffant, radiateurs basse température) ou radiateurs haute température en rénovation.
  • S'installe en remplacement ou en accompagnement d'une ancienne chaudière et ne nécessite pas le remplacement des radiateurs haute température en place.

Performances

  • Haute Température jusqu’à 70°C, même les jours de grands froids grâce au fluide R290, assure le chauffage dans toutes les configurations et les cycles antilégionellose sans appoint pour la production d’ECS.
  • Haut Rapport de Compression pour 3 niveaux de puissance (2 niveaux de puissance pour le 20kW).
  • Puissance modulaire : combinaison innovante de 2 compresseurs à haut rendement pour toujours ajuster l’offre à la demande.
  • Gamme de puissance de 17kW monophasée et triphasée et jusqu’à 25kW en triphasée.
  • COP normatif jusqu’à 4,6.
  • COP exceptionnel permettant jusqu’à 80% d’économies sur le chauffage.
  • Fonctionne en thermodynamique jusqu’à -20°C d’air extérieur.

Confort & durabilité

  • Silencieuse, grâce à une conception minutieuse.
  • Évolutif aux besoins pour couvrir plusieurs circuits.
  • Pilotage à distance avec la connectivité (en option).
  • Appoint électrique 6kW étagé intégré (2, 4 et 6kW) mono ou tri.
  • Construction robuste avec une structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion, compresseur scroll haut rendement
    et fiabilité des organes électriques et électroniques.

Environnement

  • Fluide R290 scellé dans l’unité extérieure, non fluoré, impact sur l’effet de serre drastiquement réduit, conformité à la F-GAS, technologie brevetée intuis.


•Quelques mots du fabricant :

Solution double service, clef en main, chauffage et ECS déportée pour plus de modu

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver