• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Intuis Thermodynamique - 151471 - HRC 40 TRI -Z1

  • HRC70 40 tri Z1 - PAC air-eau 40 tri + pilote Z1
    • Fabricant : Intuis Thermodynamique
    • Réf. fabricant : 151471
    • Référence Sonepar : 04614208564
    • EAN : 3134612085647
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

HRC70 40 tri Z1 - PAC air/eau 40 triphasé, monobloc, haute temp 70°C, 2 compresseurs modulante, R290 sans HFC + pilote Z1, bouteille découplage multifonctions 78L intégrée, pré-équipé pour 1 circuit chauffage ou ECS

•Les Atouts de l'article:

HRC70 40 tri Z1 - PAC air/eau 40 triphasé, monobloc, haute temp 70°C, 2 compresseurs modulante, R290 sans HFC + pilote Z1, bouteille découplage multifonctions 78L intégrée, pré-équipé pour 1 circuit chauffage ou ECS

•Les Atouts de la gamme:

POMPE A CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC HAUTE TEMPERATURE 70°C, COP ELEVE, AU R290 (SANS HFC). 

CHAUFFE SEULE ET CONFORTABLEMENT LA MAISON TOUT L’HIVER. LA SOLUTION IDEALE POUR REMPLACER UNE CHAUDIERE FIOUL.

 LA HAUTE TEMPERATURE POUR UNE EAU DE CHAUFFAGE JUSQU’A 70°C ET LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE SANS APPOINT. 

UNE GAMME COMPLETE DE POMPES A CHALEUR ET DE PILOTES HYDRO-ELECTRONIQUES ADAPTES A CHAQUE CONFIGURATION ET CHAQUE BESOIN. -

  • PAC monobloc disponible en taille 17 kW, 20 kW, 25 kW, 32 kW et 40 kW (monophasé et / ou triphasé selon modèle), 
  • différents modèles de pilotes hydro-électroniques multifonctions pour assurer le chauffage pour un ou deux circuits et la production d’eau chaude sanitaire avec ballon déporté ou intégré, 
  • convient à tous les projets en maison individuelle, logement collectif, tertiaire, applications industrielles, 
  • idéale pour la rénovation en remplacement d’une ancienne chaudière, ne nécessitant pas d’intervention sur le circuit de radiateurs à haute température, - convient parfaitement à un projet neuf avec un chauffage à basse température (plancher chauffant, radiateurs basse température, ventilo-convecteurs), 
  • possibilité d’installation en cascade pour atteindre jusqu’à 96 kW. HAUTES PERFORMANCES : - fonctionnement thermodynamique jusqu’à -20°C d’air extérieur, 
  • capable d’alimenter un chauffage central jusqu’à 70°C même les jours de grands froids, - puissance modulaire : combinaison innovante de 2 compresseurs à haut rendement pour toujours ajuster l’offre à la demande (à partir du modèle 17), 
  • capable d’assurer la production d’ECS sans appoint même en plein hiver, 
  • COP exceptionnel permettant jusqu’à 80% d’économie sur le chauffage, - silencieuse. 

CONCEPTION : 

  • construction robuste avec une structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion, compresseur scroll haut rendement , conception robuste et fiable des organes électriques et électroniques, 
  • pompe à chaleur monobloc haute température associée à son pilote hydraulique multifonctions, 
  • pompe à chaleur fonctionnant au R290, fluide non fluoré, aucun impact sur l’effet de serre 
  • technologie brevetée intuis, 
  • sans HFC : pas de contraintes liées à ces fluides (installation, maintenance…). 

FACILITE D’INSTALLATION : -

  •  pompe à chaleur monobloc : un simple raccordement hydraulique entre l’unité extérieure et le pilote, pas de liaison gaz, 
  • pas d’intervention sur le circuit frigorifique : pas besoin d’être frigoriste pour la poser, - des pilotes pré-équipés pour répondre à toutes les configurations prêts à raccorder au circuit de chauffage existant, 
  • kit de raccordement hydraulique fourni, 
  • raccordement électrique simple et intuitif.

GARANTIE 2 ans pièces, 5 ans compresseurs sous conditions.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver