Description
•Les Atouts de l'article:
HTi70 11 tri DS170D/40 - PAC air/eau 11 triphasé, ultramodulante 15 à 100%, monobloc, haute temp 70°C, R290 sans HFC + pilote DS avec ballon ECS 170L intégré, option 2è circ. chauffage, appoint élec + ballon de découplage 40L associé
•Les Atouts de la gamme:
Haute température, eau de chauffage jusqu'à 70°C Très large modulation de puissance de 15% à 100% Augmentation de la puissance de chauffage à mesure que la température d'air diminue
POMPE A CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC HAUTE TEMPERATURE 70°C, A TRES LARGE MODULATION DE PUISSANCE, AU R290 (SANS HFC). UNE TRES LARGE MODULATION DE PUISSANCE, DE 15% A 100% POUR ADAPTER AU PLUS JUSTE LA PUISSANCE AU BESOIN ET AUX CONDITIONS EXTERIEURES. LA HAUTE TEMPERATURE POUR UNE EAU DE CHAUFFAGE JUSQU’A 70°C ET LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE SANS APPOINT.
UNE GAMME COMPLETE DE POMPES A CHALEUR ET DE PILOTES HYDRO-ELECTRONIQUES ADAPTES A CHAQUE CONFIGURATION ET CHAQUE BESOIN : - PAC monobloc disponible en taille 6, 8, 11 et 14 kW, monophasé ou triphasé selon modèle, - différents modèles de pilotes hydro-électroniques multifonctions pour assurer le chauffage pour un ou deux circuits et la production d’eau chaude sanitaire avec ballon déporté ou intégré, - convient aux projets en maison individuelle ou logement collectif, - idéale pour la rénovation en remplacement d’une ancienne chaudière, ne nécessitant pas d’intervention sur le circuit de radiateurs à haute température, - convient parfaitement à un projet neuf avec un chauffage à basse température (plancher chauffant, radiateurs basse température, ventilo-convecteurs) ou radiateurs haute température.
HAUTES PERFORMANCES : - fonctionnement thermodynamique jusqu’à -20°C d’air extérieur, - capable d’alimenter un chauffage central jusqu’à 70°C même les jours de grands froids, - ultra-modulation de la puissance de 15% à 100% : en mi-saison adapte sa puissance et sa température de façon optimale, en plein hiver délivre sa pleine puissance à haute température pour assurer le confort, - capable d’assurer la production d’ECS sans appoint, - silencieuse.
CONCEPTION : - pompe à chaleur fonctionnant au R290, fluide non fluoré, impact sur l’effet de serre drastiquement réduit – technologie brevetée intuis, - sans HFC : pas de contraintes liées à ces fluides (installation, maintenance…), - construction robuste avec une structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion.
FACILITE D’INSTALLATION : - pompe à chaleur monobloc : un simple raccordement hydraulique entre l’unité extérieure et le pilote, pas de liaison gaz, - pas d’intervention sur le circuit frigorifique : pas besoin d’être frigoriste pour la poser, - des pilotes pré-équipés pour répondre à toutes les configurations, - pompe à chaleur livrée avec des sangles de transport prémontées, - pompe à chaleur livrée de série avec pieds réglables, - kit de raccordement hydraulique fourni.
GARANTIE 2 ans pièces, 5 ans compresseurs sous conditions.
•Quelques mots du fabricant :
UNE GAMME DE 6 À 14 kW, avec Eau chaude sanitaire et chauffage