• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Intuis Thermodynamique - 212100 - 3105 D BUSE 97MM

  • Radiateur gaz 3105 cheminee - 4,6 kW sol fonte
    • Fabricant : Intuis Thermodynamique
    • Réf. fabricant : 212100
    • Référence Sonepar : 04614000043
    • EAN : 3134610000437
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur gaz 3105, puissance 4,6 kW, sol, raccordement cheminée buse Ø 97 mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel, butane ou propane, fonctionne sans électricité

•Les Atouts de l'article:

Radiateur gaz 3105, puissance 4,6 kW, sol, raccordement cheminée buse Ø 97 mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel, butane ou propane, fonctionne sans électricité

•Les Atouts de la gamme:

RADIATEUR SOL GAZ DE 4,6 kW OU 6,6 kW SUR CHEMINEE.TOUS LES AVANTAGES DU CHAUFFAGE PIECE PAR PIECE, moins coûteux à installer que le chauffage central.Corps de chauffe en fonte pour une fiabilité et une longévité remarquable.Façade en grille perforée laquée.Régulation thermostatique modulante.Sortie cheminée à l’arrière ou au-dessus, buse Ø 97 mm.Gaz naturel, butane ou propane.Radiateurs rayonnant à régulation modulante qui apporte confort et silence de fonctionnement.Fonctionne sans électricité : indifférent aux tempêtes, inondations, gel ou neige.GARANTIE 20 ans corps de chauffe, 2 ans pièces.