• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Intuis Thermodynamique - 212114 - MC 430 D BUSE 83MM

  • Radiateur gaz MC430 cheminee - 3 kW sol fonte
    • Fabricant : Intuis Thermodynamique
    • Réf. fabricant : 212114
    • Référence Sonepar : 04614000679
    • EAN : 3134610006798
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MC 430 radiateur gaz , puissance 3 kW, sol, raccordement cheminée buse Ø 83 mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel, butane ou propane, radiateur rayonnant à régulation modulante, fonctionne sans électricité, coloris blanc

•Les Atouts de l'article:

MC 430 radiateur gaz , puissance 3 kW, sol, raccordement cheminée buse Ø 83 mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel, butane ou propane, radiateur rayonnant à régulation modulante, fonctionne sans électricité, coloris blanc

•Les Atouts de la gamme:

RADIATEUR SOL GAZ DE 3 kW ET 4,5 kW SUR CHEMINEE.TOUS LES AVANTAGES DU CHAUFFAGE PIECE PAR PIECE, moins coûteux à installer que le chauffage central.Corps de chauffe en fonte pour une fiabilité et une longévité remarquable.Sortie cheminée, raccordement horizontal (ou vertical en option), buse Ø 83 mm.Gaz naturel, butane ou propane.Coloris blanc.Radiateurs rayonnant à régulation modulante qui apporte confort et silence de fonctionnement.Fonctionne sans électricité : indifférent aux tempêtes, inondations, gel ou neige.GARANTIE 20 ans corps de chauffe, 2 ans pièces.