• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Intuis Thermodynamique - 212141 - 6207 BLANC D BUSE 97MM

  • Radiateur gaz 6207 cheminee - 6,6 kW sol fonte flamme visible
    • Fabricant : Intuis Thermodynamique
    • Réf. fabricant : 212141
    • Référence Sonepar : 04614001743
    • EAN : 3134610017435
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur gaz 6207, puissance 6,6kW, flamme visible, sol, raccord cheminée buse Ø97mm, corps de chauffe fonte, gaz naturel, butane ou propane, radiateur rayonnant à régul modulante, fonctionne sans électricité, façade émaillée coloris blanc

•Les Atouts de l'article:

Radiateur gaz 6207, puissance 6,6kW, flamme visible, sol, raccord cheminée buse Ø97mm, corps de chauffe fonte, gaz naturel, butane ou propane, radiateur rayonnant à régul modulante, fonctionne sans électricité, façade émaillée coloris blanc

•Les Atouts de la gamme:

RADIATEUR SOL GAZ DE 4,6 kW A 10 kW SUR CHEMINEE A FLAMME VISIBLE.TOUS LES AVANTAGES DU CHAUFFAGE PIECE PAR PIECE, moins coûteux à installer que le chauffage central.Corps de chauffe en fonte pour une fiabilité et une longévité remarquable.Sortie cheminée (départ vertical au-dessus ou horizontal à l’arrière), buse Ø 97 mm.Gaz naturel, butane ou propane.Flamme apparente.Façade émaillée, coloris blanc.Radiateurs rayonnant à régulation modulante qui apporte confort et silence de fonctionnement.Fonctionne sans électricité : indifférent aux tempêtes, inondations, gel ou neige.GARANTIE 20 ans corps de chauffe, 2 ans pièces.