• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Intuis Thermodynamique - 710167 - TERM.NOIR VERTD80-125+SOL+PLAQ

  • Terminal vertical 1 m D 80-125 mm+ solin + plaque etancheite
    • Fabricant : Intuis Thermodynamique
    • Réf. fabricant : 710167
    • Référence Sonepar : 04614001286
    • EAN : 3134610012867
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Terminal vertical 1 m Ø 80/125 mm+ solin 25 à 50° + plaque étanchéité + collier fixation

•Les Atouts de la gamme:

Terminal vertical.Comprenant : 1 terminal vertical de 1 m en Ø 80/125 mm + solin 25 à 50 ° + plaque d’étanchéité + collier de fixation.Convient pour les chauffe-eau thermodynamiques muraux Edel air 80 L (réf Auer : 353209), 100 L (réf Auer : 353210) et 150 L (réf Auer : 353211).