• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Intuis Thermodynamique - 730064 - ALLONGE ISOLEE D80-125-LG2M

  • Allonge isolee D 80-125 mm, longueur 2 m
    • Fabricant : Intuis Thermodynamique
    • Réf. fabricant : 730064
    • Référence Sonepar : 04614001777
    • EAN : 3134610017770
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Allonge isolée Ø 80/125 mm, longueur 2 m

•Les Atouts de la gamme:

Allonge isolée Ø 80/125 mm, longueur 2 m.Comprenant :- allonge isolée Ø 125 mm,- tube PVC Ø 80 mm,- raccord d’assemblage pour gaine isolée Ø 125 mm,- raccord d’assemblage PVC Ø 80 mm.Convient pour les chauffe-eau thermodynamiques muraux Edel air 80 L (réf Auer : 353209), 100 L (réf Auer : 353210) et 150 L (réf Auer : 353211).