Description
Câbles et fiches JUMO (202990) 202990/02-92-10-13 TYPE DE BASE PRDGR. : Câble et connecteur TYPE DE CABLE : Câble raccord. pH- & Redox D=5mm, +75°C Extrémité raccord 1 : Conn. femelle pivotant Long. câble pour 02 : 10m Extrémité raccord 2 : Connecteur Shieldkon