Description
Raccord coulissant pour sondes à résistance et thermocouples - Fiche technique : 909750 - TN Raccords vissés : Raccord vissé en acier inox. avec collier de serrage en acier inox/ 1/2"G; pour D=12mm; jusqu'à 600°C - Type de bague : Bague simple - Materiau bague : acier inoxydable - Longueur filet /D : 14,00 mm - Forage ø /E : 12,00 mm Forage ø process /F : 12,00 mm - Longueur totale /J: 46,00 mm - Dim. six pans /K : 27,0 mm - Materiau raccord : Acier inox.(ex.1.4571 V4A)