Description
Convertisseur de pression et de pression différentielle Echelle de pression : 0 à 25 mbar Signal de sortie : 4 à 20 mA, 2 fils Raccord process : diam.6,6x11mm Limite de surpression : 0 à 400 mbar , 5x la fin de l'étendue de mesure Température ambiante admissible : -10 à +50°C Température du milieu admissible : -10 à +50°C Indice de protection : IP65 Alimentation : 11,5 à 30 VDC (pour sortie 4 à 20 mA, 2 fils) Autre carateristique suivant fiche technique 40.4304