Description
Câbles de compensation 2x0,22 NiCr-Ni K PVC/blindé/PVC Typ de câble........: Câble compensat° Nature du couple....: NiCr-Ni K Nombre de couple....: 1 Section du câble....: 0,22 mm2 Diam. du câble......: 4,2 mm Gaine protect°extér.: PVC (Polyvinyl- chlorid) Gaine protect°intér.: PVC (Polyvinylchlorid) Autres caractéristiques suivant fiche technique 90.9723