Description
Sonde à résistance à visser avec tête de raccordement, forme J Fiche technique : 902030 902030/10-402-1001-1-6-400-104/391, Type : Sonde à résistance à visser avec tête de raccordement, forme J avec gaine de protection lisse Temp. utilisation : -50..+400°C Elément de mesure : 1x Pt100 3 fils Tolérance/classe : Classe B Diamètre : 6mm Longueur utile : 400,0 mm Raccord de process : Raccord fileté 1/2"G Option Tête raccord.: Tête de raccordement, forme J, bleue Lg.tube interméd. : sans tube intermédiaire Surface g.protection: nue