« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
JUMO FRANCE - 00426422 - Clamp ISO 2852 Inox 316L
Clamp ISO 2852 Inox 316L DN38 PN16/40 Férule Ø 50,5 mm
Fabricant : JUMO FRANCE
Réf. fabricant : 00426422
Référence Sonepar : 01235701239
EAN : 3663607012394
Description
Type: Séparateur à membrane à raccord clamp Raccord de process: Clamp DN 1 1-2 ISO2852 PRESSION NOMINALE: PN40.Mat.racc.process: CrNi (acier inox.)