Description
Thermocouple avec bride coulissante et tête de raccordement forme A Tête de raccordement forme A DIN 43 729, fonte d'aluminium, M20x1,5, IP54, température ambiante -40+100°C Raccord de process : Bride coulissante diam.22mm, DIN 43 734 Type d'élément : 1 x NiCr-Ni "K" Elém. de mesure : interchangeable Diam. du plongeur : 22 mm Longueur nomin. : 500 mm Longueur utile : 460 mm Gaine de protection : Acier AISI 446, diam.22mm, température d'utilisation jusqu'à +1150°C Temp. de travail: -200 .. 1200°C Autres caractéristiques suivant fiche technique 90.1101