« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
JUMO FRANCE - 00432645 - Sonde à résistance lisse
Sonde à résistance à piquer JUMO FOODtemp avec poignée CrNi ø 9mm
Fabricant : JUMO FRANCE
Réf. fabricant : 00432645
Référence Sonepar : 01235700078
EAN : 3663607000780
Description
Sonde à résistance à piquer JUMO FOODtemp avec poignée CrNi ø 9mm et câble de raccordement silicone Temp. d'utilisation : -50..+260°C Elément de mesure: 2x Pt100 3 fils (sauf avec câble silicone et diamètre de gaine : 4 mm)