• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO FRANCE - 00446901 - VIBROtemp

  • Sonde à résistance à visser avec cosse de raccordement VIBROtemp Elément de mesu
    • Fabricant : JUMO FRANCE
    • Réf. fabricant : 00446901
    • Référence Sonepar : 01235700371
    • EAN : 3663607022690
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonde à résistance à visser avec cosse de raccordement VIBROtemp Elément de mesure : 1 x Pt 100 Ohms 2 fils Montage antivibratoire Température de travail : -50+300°C Précision : classe B Dia. de plonge : 7,5 mm Longueur utile : 29 mm Plonge réduite : 4 x 11 mm Raccord : M14 x 1,5 Matériel plonge : inox 1.4305 Connecteur : plat A 2,8-0,8 2pol. Protection : IP65 Autres caractéristiques techniques suivant FT 90.2040

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver