Description
Thermostat unipolaire pour montage en saillie à réarment manuel série AMTs-7 Echelle de température : 0+150°C Raccord : 1/2"G. inox Doigt de gant : 8x150 mm inox Couvercle du boîtier en polycarbonate Partie inférieure du boîtier en fonte d'aluminium Pouvoir de coupure 10A Protection IP54 Autres caractéristiques techniques suivant FT 35.6022