• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO FRANCE - 00450168 - Thermomètres en verre

  • Thermomètre maxima-minima digital Eténdue de mesure de la température : -10°C à
    • Fabricant : JUMO FRANCE
    • Réf. fabricant : 00450168
    • Référence Sonepar : 01235600003
    • EAN : 3663607022775
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermomètre maxima-minima digital Eténdue de mesure de la température : -10°C à +60°C pour température intérieure -50°C à +70°C Pour température extérieure Erreur de justesse : +/-1K de 0°C à +50°C +/-2K de -50°C à 0°C et de +50°C à +70°C Unités : °Celsius ou °Farenheit Résolution : 0,1°C - 0,1°F Longueur du câble : environ 3m Alimentation : pile 1,5V AAA Boîtier : pour installation à l'intérieur Montage : Mural ou à poser Autres caractéristiques suivant fiche technique 35.6020