Description
Thermostat unipolaire pour montage en saillie série AMTs-1 Echelle de température : 0+50°C Différentiel de coupure : 2,5% Fixe Réglage de la consigne par bouton, sur le boîtier Raccord : 1/2"G mâle inox Doigt de gant : 10x150 mm inox Couvercle du boîtier en polycarbonate Partie inférieure du boîtier en fonte d'aluminium Pouvoir de coupure 10A Protection IP54 Autres caractéristiques techniques suivant FT 35.6022