• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO FRANCE - 00459802 - Sonde à résistance

  • Sonde à résistance à visser avec tête de raccordement, forme B Fiche technique
    • Fabricant : JUMO FRANCE
    • Réf. fabricant : 00459802
    • Référence Sonepar : 01235700160
    • EAN : 3663607001541
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonde à résistance à visser avec tête de raccordement, forme B Fiche technique : 902020 902020/20-402-2001-1-9-100-104/395, Type : Sonde à résistance à visser, tête B, avec plonge non rétreinte, raccord sous tête. Elem. mesure remplacable. Temp. utilisation : -50..+400°C Elément de mesure : 2x Pt100 3 fils Tolérance/classe : Classe B Diamètre : 9mm Longueur utile : 100mm Raccord de process : Raccord fileté 1/2"G Option Tête raccord.: Tête de raccordement, forme B bleue ø tube intermédiaire: 0,00 mm Lg.tube interméd. : 0,0 mm Matériau g.protect. : Chrome-Nickel-Acier Surface g.protection: nue Lg. embout rétreint : 0,0 mm Elém.mesure interch/: interchangeable