Description
Sonde à résistance avec câble de raccordement - Fiche technique : 90.2105 - Type d'élément : 1 x Pt 100 3 fils Précision DIN : cl.B Dim. du plongeur: 6 x 150 mm Embout rétreint : 0 x 0 mm Matière plongeur: CrNi / 00 Cable de raccordement blindé Protection de sortie de câble par un ressort de courbure Type : 00421577 Long. : 2500 mm Isol. : PFA Temp. de travail: -50 .. 260 C Autres caractéristiques techniques suivant FT 90.2105