• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO FRANCE - 00459833 - Thermocouples chemisés

  • Thermocouple chemisé avec connecteur Element : 1 X NiCr-Ni K Temp de t
    • Fabricant : JUMO FRANCE
    • Réf. fabricant : 00459833
    • Référence Sonepar : 01235700169
    • EAN : 3663607001633
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermocouple chemisé avec connecteur Element : 1 X NiCr-Ni K Temp de travail : -200 .. 1100 C. Matière chemise : 2.4816 Diamètre : 6 mm Longueur utile : 500 mm Connecteur : prise.tc.std 2pol. Soudure chaude isolée de la masse Gaine chemisée déformable en inconel 600 Température d'utilisation 1100°C maxi Autres caractéristiques suivant fiche technique 90.1109