Description
Thermostat unipolaire pour montage en saillie série AMTf-2 Echelle de température : 0+150°C Différentiel de coupure : 2,5% Capillaire inox 2000 mm Bulbe 6x113mm inox Couvercle du boîtier en polycarbonate Partie inférieure du boîtier en fonte d'aluminium Pouvoir de coupure 10A Protection IP54 Autres caractéristiques techniques suivant FT 35.6022