• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO FRANCE - 00467288 - dTRON316

  • Régulateur compact avec fonction programme série dTRON 316 Schéma de conduite et
    • Fabricant : JUMO FRANCE
    • Réf. fabricant : 00467288
    • Référence Sonepar : 01235700197
    • EAN : 3663607001978
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Régulateur compact avec fonction programme série dTRON 316 Schéma de conduite et de configuration clair et structuré Entrée......1: Pt100dl configurable Sortie relais: 2 x NO Sortie logiq.: 2 x 0/12V Connecteur..1: Entrée 2 Pt100dl configurable Connecteur..2: Sortie analogique Alimentation.: 110 à 240 VAC,48..63Hz Dimensions...: 48x48x90mm (LxHxP) Equipé de 2 minuteries Entrée TOR pour verrouillage des clavier et niveaux, stop rampe et commutation consigne 2 modes d'auto-optimisation de série Temps de scrutation rapide jusqu'à 50 ms Avec programme de 8 sections ou fonction rampe Sortie analogique pour régulation ou recopie (configurable) Autres caractéristiques suivant fiche technique 70.3041