Description
Manomètre à tube de Bourdon, boîtier avec bague à baïonnette pour applications chimiques Diamètre du boîtier : 63 mm Echelle de pression : 0 à 25 bar Matériau boîtier et raccord : INOX Raccord Process : 1/4"Gaz vers le bas Précision : Classe 1,6 Classe 2,5 pour étendue de mesure 0/600 bar et 0/1000 bar Indice de protection : IP65 Surcharge admissible : valeur maxi de l'échelle Autres caractéristiques suivant fiche technique 35.4007