Description
Régulateur compact avec fonction programme série dTRON 304 Schéma de conduite et de configuration clair et structuré Entrée......1: Pt100dl configurable Sortie relais: 2 x inverseur Sortie logiq.: 2 x 0/12V Connecteur..1: sortie analogique Alimentation.: AC/DC 20..30V,48..63Hz Dimensions...: 96x96x90mm (LxHxP) Equipé de 2 minuteries Alimentation pour capteur 2 fils Entrée TOR pour verrouillage des clavier et niveaux, stop rampe et commutation consigne 2 modes d'auto-optimisation de série Temps de scrutation rapide jusqu'à 50 ms Avec programme de 8 sections ou fonction rampe Sortie analogique pour régulation ou recopie (configurable) Autres caractéristiques suivant fiche technique 70.3041