Description
Thermostat pour montage en saillie, AMT suivant fiche technique 603090 603090/02-2-046-80-2000-20-10-00-00-000-00-6/000 Type de base : Thermostat montage en saillie, AMT Extension type base : AMT-2 Contrôleur de temp. TW Désignation : avec capillaire Plage de réglage : 20..500°C Différentiel coupure: 8% Lg. capillaire : 2000 mm Mat. capillaire : CrNi (acier inox.) Raccord de process : sonde ronde lisse Diamètre sonde : 6 mm Longueur sonde : 270 mm Matière sonde : CrNi (acier inox.)