Description
Sonde à résistance à visser avec connecteur suivant EN 175301 - Fiche technique : 902040 - 902044/20-380-1003-1-8-200-104-26/000 - Type : Sonde à résistance à visser avec boîte de raccordement Pg 9 suivant EN 75301-80 (DIN 43650) - Temp. utilisation : -50..+200°C - Elément de mesure : 1x Pt100 2 fils - Tolérance/classe : Classe B - Diamètre : 8mm - Longueur utile : 200mm - Raccord de process : Raccord fileté 1/2"G - Matière de la gaine : Acier inoxydable AISI 316 Ti matériau n°1.4571)