Description
Sonde à résistance à visser avec tête de raccordement, forme B - Fiche technique : 902020 - 902020/20-402-1001-1-9-300-104/395, Type : Sonde à résistance à visser, tête B, avec plonge non rétreinte, raccord sous tête. Elem. mesure remplacable. Temp. utilisation : -50..+400°C - Elément de mesure : 1x Pt100 3 fils - Tolérance/classe : Classe B - Diamètre: 9mm - Longueur utile: 300,00 mm - Raccord de process : Raccord fileté 1/2""G - Option Tête raccord.: Tête de raccordement, forme B bleue -ø tube intermédiaire: 0,00 mm - Lg.tube interméd. : 0,0 mm - Matériau g.protect. : Chrome-Nickel-Acier - Surface g.protection: nue - Lg. embout rétreint : 0,0 mm Elém.mesure interch/: interchangeable