• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO FRANCE - 00480049 - JUMO AQUIS 500 pH

  • Régulateur/convertisseur de mesure à microprocesseur pour pH, Redox, Ammoniac et
    • Fabricant : JUMO FRANCE
    • Réf. fabricant : 00480049
    • Référence Sonepar : 01235701976
    • EAN : 3663607022942
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Régulateur/convertisseur de mesure à microprocesseur pour pH, Redox, Ammoniac et Température AQUIS 500 pH Commutation directe possible sur valeur de pH, potentiel redox ou concentration d'ammoniac NH3 Boîtier pour montage mural : IP67 Indice de protection IP65 pour montage sur porte d'armoire électrique en option Compensation de température automatique (Pt100 ou Pt1000) Grand écran graphique avec rétro éclairage En option, 2 sorties relais et 2 sorties analogiques configurables Raccordement asymétrique et symétrique des capteurs de pH Configurable en régulateur à seuils, en régulateur avec algorithme P, PI, PD ou PID ou en régulateur à fréquence d'impulsions avec les algorithmes P, PI, PD ou PID Configuration aisée par logiciel Setup avec chargement d'une langue spécifique en plus du français, de l'Allemand et de l'Anglais. Calibrage facile par la touche C. Calibrages à un, deux ou trois points possibles. Journaux de calibrage (les 5 derniers). Sortie 1 : Analogique 0(4)-20mA ou 0(2)..10V (sép. galv.) programmable Sortie 2 : Analogique 0(4)-20mA ou 0(2)..10V (sép. galv.) programmable Sortie 3 : 1 relais, inverseur, AC 230V, 3A Sortie 4 : 1 relais, inverseur, AC 230V, 3A Alimentation : AC/DC 20..30V,48..63Hz Dimensions : 149x161x77mm (LxHxP) eclisses comprises Autres caractéristiques suivant Fiche Technique 20.2560